曜日別特売

RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 非水洗式 1kHz

RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 非水洗式 1kHz - RS PRO
仕様
ねじの呼び = M8
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 4 mm
出力機能 = NO
接続タイプ = M8
電源電圧 = 10 → 30 V dc
長さ = 54mm
実装タイプ = 非水洗式
材質 = ステンレススチール
最大DC電圧 = 30V
動作温度 Min = -25℃
代表規格 = CEkHz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09724971252-2037
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする