曜日別特売

RS PRO 防水ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

RS PRO 防水ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 - RS PRO
仕様
材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 580mm
内部幅 = 440mm
内部深さ = 330mm
内部寸法 = 580 x 440 x 330mm
高さ = 670mm
幅 = 510 mm
外形の奥行き = 372mm
外形寸法 = 670 x 510 x 372mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = あり
色 = Black
ロック可能 = あり,ポジション
表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727335253-7432
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする