曜日別特売

RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:30mm

RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:30mm - RS PRO
仕様
定格電圧 = 12 → 24V ac/dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 30mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 18.2 mm
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67, IP69K
シリーズ = Q30
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727448253-8519
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする