曜日別特売

RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証なし

RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証なし - RS PRO
仕様
ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = Pozidriv
チップサイズ = PZ1
VDE/1000V認証 = なし
刃の長さ = 300 mm
全体長さ = 410 mm
ハンドル材質 = Bi-material
ESD対応 = なし
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
高所安全 = あり
防爆 = なし
ブレード仕上げ = Black Phosphate
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727789253-9674
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする