曜日別特売

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 7インチ TFT, , 1024 x 600pixels

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 7インチ TFT, , 1024 x 600pixels - RS PRO
仕様
ディスプレイサイズ = 7インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1024 x 600pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 182.6 x 117 x 23.4mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
照度 = 1300cd/m2
ディスプレイタイプ = LCDmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727850254-0007
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする