曜日別特売

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ TFT, , 1024 x 768pixels

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ TFT, , 1024 x 768pixels - RS PRO
仕様
ディスプレイサイズ = 8インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1024 x 768pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 183 x 141 x 25.1mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2
視野領域高さむ = 121.54mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727868254-0009
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする