RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.4インチ TFT, , 1024 x 768pixels
- 仕様
- ディスプレイサイズ = 10.4インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1024 x 768pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 210.43 x 157.82mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 238.6 x 175.8 x 22mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
照度 = 900cd/m2
高さ = 175.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

