- 仕様
- ディスプレイサイズ = 10.4インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1024 x 768pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 210.43 x 157.82mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 238.6 x 175.8 x 22mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
照度 = 900cd/m2
高さ = 175.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応