仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 800 x 480pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm
供給電圧 = 5 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 105.5 x 67.2 x 18.6mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
照度 = 1000cd/m2
ディスプレイタイプ = LCDmm