曜日別特売

RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cm

RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cm - RS PRO
仕様
センサーのスタイル = 円柱
検出タイプ = 回帰反射型
検出範囲 = 25 cm
出力タイプ = PNP NO
スイッチモード = 入光時ON
最大DC電圧 = 30V dc
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
応答時間 = 1 ms
材質 = ABS℃
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09728751254-3727
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする