RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm

RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm - RS PRO
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V
光度 = 20 → 45 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 630 nm
レンズ色 = 赤mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09729347254-5718
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする