曜日別特売

RS PRO LED, 黄-緑, 表面実装, チップLED

RS PRO LED, 黄-緑, 表面実装, チップLED - RS PRO
仕様
LED色 = 黄-緑
パッケージタイプ = チップLED
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V
光度 = 20 → 35 V
ビュー角 = 120 °
主波長 = 573 nm
寸法 = 2 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09729478254-5731
オープン
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする