曜日別特売

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm - RS PRO
仕様
電源電圧 = 24 V dc
高さ = 120mm
消費電力 = 120W
奥行 = 38mm
寸法 = 120 x 120 x 38mm
騒音レベル = 48dB
ファン回転速度 = 3000rpm
カーブの方向 = 前方向
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09744291255-7276
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする