RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm - RS PRO
仕様
電源電圧 = 24 V dc
高さ = 92mm
消費電力 = 3.5W
奥行 = 32mm
寸法 = 92 x 92 x 32mm
ファン回転速度 = 3800rpm
ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09744598255-7314
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする