曜日別特売

RS PRO 表面実装インダクタ, 1.2 nH, 800mA

RS PRO 表面実装インダクタ, 1.2 nH, 800mA - RS PRO
仕様
インダクタンス = 1.2 nH
最大直流電流 = 800mA
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
内容量
1リール(15000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09751205256-7564
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする