RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 黒, 12.7mm径

RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 黒, 12.7mm径 - RS PRO

TorlonR 4301 - ベアリンググレード. Torlonのこのグレードは、グラファイト及びフルオロカーボンを添加して変性されており、優れた耐摩耗性、低摩擦、高い耐圧強度を誇っています。
ベアリング、スラストワッシャ、摩耗パッド、ピストンリングなどに使用できます。
ポリアミドイミド(PAI)ロッド 緑色 / 黒色 優れた自己潤滑性 300 mm単位で販売

仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = PAI
フォーム = ロッド
ロッド径 = 12.7mm
密度 = 1.46g/cm3
引張強度 = 164 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 72%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09758528257-7120
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする