RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 25mm径
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。
ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。
高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。
塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。
これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。
特長. <ul> <li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き </li> <li>黒 </li> <li>優れた強度/重量比 </li> <li>低摩擦及び自己潤滑 </li> <li>高温及び高い機械的強度に対応 </li> <li>高い耐研磨性 </li> <li>耐紫外線及び耐候性 </li> <li>機械加工が簡単 </li> <li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 </li> </ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 25mm
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 75 MPa
動作温度 Max = +170℃
伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2個)
長さ = 1m
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 25mm
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 75 MPa
動作温度 Max = +170℃
伸長 = 25%
商品豆知識