可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル

可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル - RS PRO

RS PRO 15

仕様
接続種類 = タケノコニップル
接続ジェンダ 1 = オス
ねじ規格 1 = BSPT
ねじサイズ 1 = 1インチ
接続ジェンダ 2 = オス
ねじ規格 2 = BSPT
ねじサイズ 2 = 1インチ
仕上げ = 亜鉛めっき
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09758738257-8016
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする