RS PRO 反射テープ

RS PRO 反射テープ - RS PRO

光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告

仕様
色 = 緑
バックの材質 = ビニール
接着材料 = ゴム
幅 = 40mm
長さ = 10m
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09763988261-0520
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする