曜日別特売

RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6

RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 - RS PRO
仕様
電源電圧 = 85 V
カウントモード = 時間
ディスプレイのタイプ = LCD
接続タイプ = スナップイン
表示桁数 = 6
最大カウント周波数 = 60Hz
カットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm
重量 = 36g
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09764916261-5016
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする