RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース

RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース - RS PRO

TORXRソケットレールセット. これらのRS Pro TORX ドライブソケットセットは、専門的な用途のために設計されており、高品質のクロムバナジウム鋼で製造されているため、耐久性が向上し、耐用年数が長くなっています。
腐食防止のために硬化加工、耐性加工、クロムメッキが施されています。
各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付きキャビネットの工具コンパートメントに収納可能です。
さまざまなサイズのソケットを用意: ; 2620230 2620230 1/4インチドライブ外部TORXRソケット : E4、E5、E6、E7、E8 (5点セット ) ; 2620246 2620246 - 3/8インチ ドライブ外部TORXRソケット : E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20 (7点セット) ; 2620252 2620252 - 1/2インチドライブ外部TORXRソケット : E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24 (8点セット) 特長と利点: 硬化加工クロムバナジウムスチール製ビット 硬化及び耐性加工、クロムめっきで防食防止 クロムメッキ加工ツートンカラーソケット、中央部分に刻み付き ソケットレール付属 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。
TORXソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。
保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のTORXソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。
このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。

仕様
ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット
ドライブサイズ = 1/2インチ
個数 = 8
ソケットヘッドタイプ = e-Torx
ラチェット付属 = なし
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09765029262-0252
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする