曜日別特売

RS PRO ソケットセット9.53 mm(3/8 Inch) 8ピース

RS PRO ソケットセット9.53 mm(3/8 Inch) 8ピース - RS PRO

RS Pro 3/8 インチスクエアドライブ六. RS PRO のこの六 すべてのビットが S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化 / 耐性加工が施されているため、信頼性が高い製品です。
各ビットは、適切なドライバ及び電動工具と互換性のある 3/8 インチスクエアドライブを備えています。
ビット及びアダプタは、壁面取り付け又はローラーキャビネット内で使用可能なレール固定バーに収納されています。
; 262-0331 262-0331 は、 6 ピース 1/2 インチスクエアドライブ六角ビットセットです ; 262-0325 262-0325 は、 1/2 インチスクエアドライブ六角ビット 7 個セットです ; 262-0319 262-0319 は 8 ピース 3/8 インチスクエアドライブ六角ビットセットです 特長と利点 Durable Hex ビット 3/8 インチのドライバとアダプタに使用するビットアダプタ 便利な取り付けレールに取り付けます すべてのビットの長さは 50 mm です 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。
この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。
六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。
マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
すべてのソケットはクロムバナジウムスチール製で、スクリュードライバビットはS2スチール製でありヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工済み すべてのブレード長は50 mm レール固定バーは壁面取り付け、又はローラー付き収納キャビネット内で使用可

仕様
ソケットセットタイプ = ビットソケットセット
ドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)
インチまたはメートル = Metric
個数 = 8
ソケットヘッドタイプ = 六角ビット
ラチェット付属 = なし
ソケットサイズ = 3 → 12mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09765081262-0319
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする