RS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mm

RS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mm - RS PRO

RS Pro 1.32 mm 赤色テスト端子 Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブ又はディスクリートワイヤをすばやく簡単に固定できる手段です。
スピーカーやアンプなどのさまざまな用途に使用したり、計測器などのその他の電子機器で使用したりすることができます。
この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。
スプリングアクションにより、はんだ付けの前に脚が穴の内側と安定して接触するようになり、処理中に穴が損傷する危険性はありません。
ビードは高温に耐えるホウケイ酸ガラス製で、リン青銅端子ははんだ付けスズめっきされているため、取り付けが簡単です。
Terminal Post は EU のガイドラインに準拠しており、有害物質の濃度が 0.1 % 未満です。
また、米国及び欧州の静電制御規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。
特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . 赤色 .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
色 = 赤
穴径 = 1.32mm
絶縁 = あり
本体材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09765117262-2220
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする