メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm - RS PRO

RS Pro 穴あきアルミシート、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.7 mmRS Pro のこの穴あきアルミメタルシートは、フィルタリング及び設計用途に役立つパンチ穴パターンを備えています。
厚さ 0.7 mm の 500 mm x 500 mm の正方形で、穴の直径が 6 mm です。
金属シートは、 Durable and easy の非磁性 3103-H14 グレードアルミ製です。
縁付き境界線はナチュラル仕上げで、鋭利なエッジを除去して安全に取り扱うことができます。
視覚的に魅力的な六角形の穴のレイアウトと、開いた区域の割合が 79% であることから、それはまた現代内部及び外部の設計のための独特な審美的特徴として役立つ。
この金属シートは、農業や建設などの産業でのさまざまな用途に役立ちます。
液体のフィルタリング、空気汚染の低減、忙しい職場での光やノイズの減衰に役立ちます。
特長と利点.穴あきアルミメタルシート .ナチュラル仕上げ .穴の直径は 6 mm .六角穴のレイアウト .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .開放面積の割合は 79% です . 3103-H14 等級アルミニウムRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 500mm
材料 = アルミ
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.7mm
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 六角形
オープンエリアの割合 = 79%
パターンナンバー = 13
内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09765126262-2652
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする