曜日別特売

RS PRO 接続式端子台 ボルト, 415A

RS PRO 接続式端子台 ボルト, 415A - RS PRO
仕様
色 = ベージュ
レベル数 = 1
AWGサイズ = 500 MCMAWG
結線方法 = ボルト
ケーブルCSA = 240mm2
定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09765239262-4140
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする