曜日別特売

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー - RS PRO
仕様
種類 = ジャンパバー
併用可能製品 = RS PRO 35-50 端子台
定格電流 = 135A
実装タイプ = ねじ取り付け
材質 = 銅合金
結線方法 = スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09765476262-4191
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする