曜日別特売

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m - RS PRO
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 20 m
スイッチモード = 入光時ON
最大DC電圧 = 30V
接続方式 = 2 m PVCケーブル
ライトソース = 赤外線LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = 1 ms
材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09766630262-9060
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする