曜日別特売

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m - RS PRO
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 20 m
出力タイプ = NPN NO / NC
スイッチモード = 入光時ON
最大DC電圧 = 30V dc
接続方式 = M8 4ピンコネクタ
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP67
応答時間 = 1 ms
材質 = ポリカーボネートABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09766657262-9064
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする