RS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレール

RS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレール - RS PRO
仕様
巻数比 = 3 x 125A
ボアサイズ = 30 x 15.5mm
トランスタイプ = DINレール取付
センサ技術 = 変流器
電源電圧 = 330 mV
入力電流 = 125A
出力電流 = 330 mV
全体の高さ = 80mm
全体の幅 = 76mm
全体的な深さ = 76mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = 40℃
実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09767181264-0998
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする