金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

寸法はすべて公称です。
316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用

仕様
フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 1 1/4インチ
材質グレード = 316L
引張強度 = 515MPa
硬さ = 95 HB
熱伝導率 = 16.3W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09769719 264-6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする