マルチトーンアラーム RS PRO

マルチトーンアラーム RS PRO - RS PRO
仕様
電源電圧 = 9 → 28 V ac/dc
IP保護等級 = IP65
音圧レベル/1m = 92dB
電流タイプ = DC
トーンの数 = 32
本体色 = 白
取付方法 = パネル取り付け
直径 = 50 mm
用途 = サウンダ
最小デシベル = 92dB
最大デシベル = 100dB
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09769868264-9555
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする