RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド

RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド - RS PRO
仕様
呼び寸法 = 23mm
継手タイプ = 固定ストレート
ねじの呼び = M25x1.5
材質 = ポリアミド
色 = 黒
保護等級 = IP66
仕上げ = 黒
シリーズ = WQG1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09769920265-0004
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする