RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc

RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc - RS PRO
仕様
LED色 = 青,緑,赤
ストリップの長さ = 5m
ストリップ幅 = 10mm
定格電圧 = 12V dc
1 mあたりのLED数 = 60
色温度 = 4000K
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09770087265-1538
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする