曜日別特売

ステンレス配管継手 RS PRO エルボー

ステンレス配管継手 RS PRO エルボー - RS PRO

90° ISOプレーン曲げロング

仕様
接続種類 = エルボー
パイプフィッティング接続タイプ = はんだ
嵌合方向 = 90°
ねじサイズ 1 = 50.8mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09770857265-4069
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする