曜日別特売

RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm - RS PRO
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip
最大バンドル直径 = 5mm
固定方法 = 自己接着
材質 = PVC
色 = 青
長さ = 30mm
幅 = 30 mm
深さ = 15mm
寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09773149266-2269
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする