曜日別特売

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 7 mm 7mm

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 7 mm 7mm - RS PRO
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip
最大バンドル直径 = 10mm
材質 = ポリエチレン、 鉄
色 = 白
長さ = 14mm
幅 = 7 mm
深さ = 7mm
寸法 [L x W x D] = 14 x 7 x 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09773289266-2298
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする