ハンドル RS PRO プラスチック

ハンドル RS PRO プラスチック - RS PRO

強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。
これがオスとメスの違いです。
オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。
特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定

仕様
材質 = プラスチック
長さ = 213mm
高さ = 50 mm
幅 = 42.5mm
ピッチ = 179mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09776701267-0780
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする