曜日別特売

ガスケット RS PRO 内径 141mm 圧縮ファイバ

ガスケット RS PRO 内径 141mm 圧縮ファイバ - RS PRO
仕様
タイプ = 全断面
材料 = 圧縮ファイバ
内径 = 141mm
外径 = 250mm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = +350℃
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09777288268-3035
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする