RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm

RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm - RS PRO
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 4.5mm
プローブの長さ = 150mm
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 1m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -60℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09778898268-4437
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする