曜日別特売

リードスイッチ RS PRO

リードスイッチ RS PRO - RS PRO
仕様
スイッチ形状 = 角型
通常端子構成 = NO
末端様式 = Wire Lead
最大AC電圧 = 160Vac
最大DC電圧 = 220Vdc
接触抵抗 = 100mΩ
全長 = 23mm
長さ = 23mm
深さ = 6.25mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09780429268-4851
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする