RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 緑/黄

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 緑/黄 - RS PRO

RS Proハロゲンフリー軟性ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質でハロゲンフリーの難燃性ポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。
この熱収縮チューブの収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。
この熱収縮はハロゲンフリー又は完全ハロゲンフリーであり、オーバーヒート又は燃焼時にも煙や有毒ガスの発生量が少ないため、特に火災や電気回路の過熱の危険があるような安全性が重要な環境での使用に最適です。
熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。
加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。
収縮量は、熱比率によって異なります。
チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。
サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。
軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。
柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。
このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。
この軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。
. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . ハロゲンフリーで酸ガスの排出と煙の発生を低減 . 優れた難燃性 . 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ . 収縮温度: 115 ℃ (最低) . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィンハロゲンフリー熱収縮は汎用性が高く、商業用途及び産業用途の両方で使用されます。
ハロゲンフリーの材料であるため、公共の建物、地下システム、病院、空港、潜水艦など、喫煙に適さない場所での使用に最適です。
熱収縮チューブは、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護及びシーリングに使用されます。
また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。
主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器及びコンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。
加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。
その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。
ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。

仕様
スリーブ径 = 2.4mm
色 = 緑/黄
シュリンク径 = 1.2mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
使用温度範囲 = -40 → +105 ℃
難燃性 = あり
ハロゲン含有 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1.2m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09780535268-4975
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする