曜日別特売

ガススプリング RS PRO

ガススプリング RS PRO - RS PRO
仕様
取付方向限定 = なし
シリンダー材質 = ステンレス鋼
エンドコネクタ材質 = スチール
エンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント
延長長さ = 550mm
ストローク長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09781016268-7080
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする