RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 - RS PRO

UL94V-2. RS Pro ナイロン製ケーブルグランドです. この RS Pro ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルや配線に関して、特に汎用、計装及び制御、自動化システム、照明及び通信環境など、さまざまな業界で使用されています。
この RS Pro スパイラルケーブルグランドは、ケーブル接続を支持し、保護するために最適な方法です。
これにより、可動ケーブルのストレインリリーフが提供され、ケーブルの破損を防止し、ケーブルの信頼性と安定性が確保されます。
侵入保護機能は高水準の耐環境性を実現し、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性が必要な環境に最適です。
このケーブルグランドはナイロン素材製で、色は黒又はグレーです。
非常 Durable で、膨張性のある温度で動作できます。
このナイロンスパイラルグランドは、ねじ山がメトリックねじになっているため、組み立て時間が短縮され、すばやく簡単に取り付けられます。
この RS Pro ケーブルグランドには、すべてのアクセサリロックナットが付属しており、ケーブルグランドをケーブルの正しい位置に固定するために使用します。
特長と利点. .ナイロン 66 素材のケーブルグランド .ブラックまたはグレー .組み立て用のねじ .お客様のご要望に応じて、さまざまなねじサイズのグランドをご利用いただけます .さまざまなケーブル径に対応するグランド . すばやく簡単に取り付け可能 .広い動作温度で動作します . IP68 等級のケーブルグランド .ケーブルグランドにはアクセサリロックナットが付属しているため、ケーブルグランドが確実に固定されます. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ねじの呼び = M16
最大ケーブル径 = 10mm
最小ケーブル径 = 5mm
材質 = ナイロン 66
色 = 黒
保護等級 = IP68
ロックナット付属 = あり
耐火性 = 難燃性, 自消性
動作温度 Min = -40℃
個数 = 25
代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09781181269-1711
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする