曜日別特売

RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M12

RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M12 - RS PRO

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。
優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。
これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。
メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。
特長. <ul> <li>ケーブルグランドロックナット </li> <li>さまざまなねじサイズを用意 </li> <li>IP68等級の耐水性 </li> <li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 </li> <li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 </li> <li><RoHS> </ul>. 用途. <ul> <li>機械や機器の製造、 </li> <li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。
</li> </ul>

仕様
材質 = ナイロン 66
ねじの呼び = M12
色 = 黒
保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09781217269-1716
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする