曜日別特売

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 17mm x 18 mm 70mm

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 17mm x 18 mm 70mm - RS PRO

RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。
このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。
クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。
より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。
特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。
これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。
. TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。
高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。
ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ
最大バンドル直径 = 17mm
固定方法 = 自己接着
材質 = ナイロン 66
色 = グレー
長さ = 25mm
幅 = 18 mm
深さ = 70mm
寸法 [L x W x D] = 25 x 18 x 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09781278269-1723
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする