RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66 - RS PRO

RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。
この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。
RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。
別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。
特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。
さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。
どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。
電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。
よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。
使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。
従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。
ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。
ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。
また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。
確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。
結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。
主な種類は次のとおりです。
標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能

仕様
長さ = 150mm
幅 = 3.6mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = 取り外し不可
入数 = 500
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 176.4N
最大バンドル直径 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09781366269-1732
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする