RS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 白, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 白, ナイロン 66 - RS PRO

UL94V-0. RS PROナイロン非リリース可能ケーブルタイ. 混乱したケーブルに取り組むのに疲れてしまったら、RS PROには、これらの高品質のケーブルタイがあり、ケーブルの混乱を排除するソリューションがあります。
これらのナイロン非リリースケーブルタイは、あらゆる環境で電気ケーブルやワイヤをしっかりと固定するように設計されています。
革新的な非リリース可能なロック機構により、ケーブルが廃止されることに別れを告げることができます。
これらのケーブルタイは、ワイヤをしっかりと結合します。
超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材で製造されており、最も過酷な条件にも耐えるように構築されています。
RS PROケーブルタイは、長寿命で手間のかからないケーブル管理ソリューションです。
なぜケーブルタイが必要なのでしょうか.. ケーブルタイは、エンジニアやDIY愛好家がケーブルワイヤを固定したり、部品を保管したり、プロの取り付けを完了したりするために使用する必要不可欠なアクセサリです。
RS PROオファーは、さまざまな長さと強度を用意しており、あなたの用途に最適なソリューションを提供します。
特長. <ul> <li>すばやく取り付けるための非リリース可能なケーブルタイ </li> <li>ナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、強力な保持 </li> <li>高品質のナイロン66製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 </li> <li>ディスクリートケーブル管理又は整理 </li> <li>さまざまなパックサイズで提供 </li> <li>ABS、cULus、RoHS準拠、UL 94 V-0 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>自動車及び輸送産業 </li> <li>航空宇宙産業 </li> <li>石油及びガス産業 </li> <li>ケーブル管理 </li> <li>ホーム / DIY、ガーデニング、及び一般的なメンテナンス </li> </ul>

仕様
長さ = 190mm
幅 = 4.8mm
色 = 白
材質 = ナイロン 66
タイプ = 取り外し不可
入数 = 250
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 215.6N
最大バンドル直径 = 49mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09781445269-1741
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする