曜日別特売

RS PRO 結束バンド, 180mm x 9mm, 黒, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 180mm x 9mm, 黒, ナイロン 66 - RS PRO

RS Pro ナイロン製ダブルロック結束バンド. RS Pro PA66 (ナイロン)ケーブルタイ製品を導入し、電気ケーブルやワイヤを固定する際に最適です。
ダブルロック機構により、複数のアイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。
また、耐久性に優れたナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。
この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこれらの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他のさまざまな用途に最適です。
特長と利点:. <ul> <li><RS> <li>ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます </li> <li>リリース不可のダブルロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます </li> <li>高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています </li> <li>食品や製薬の加工機器製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています </li> <li>黒又は中性色を用意し、目立たないケーブル管理又は整理に対応 </li> <li>100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています </li> </ul>. 用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。
結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。
つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。
<ul> <li>自動車産業 </li> <li>輸送 </li> <li>航空宇宙産業 </li> <li>オイル及びガス産業 </li> <li>ケーブル管理 </li> <li>家庭 / DIY </li> <li>庭仕事 </li> </ul>. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。
特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。
交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。
RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
規格および認定:. <ul> <li>UL94V-2 </li> <li><ABS> <li>RoHS対応 </li> </ul>

仕様
長さ = 180mm
幅 = 9mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = ダブルロック
入数 = 250
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 343N
最大バンドル直径 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09782136269-1818
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする