曜日別特売

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 13.3mm x 25.5 mm 17.2mm

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 13.3mm x 25.5 mm 17.2mm - RS PRO

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。
接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。
ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。
使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。
裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。
ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。
これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。
ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。
RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。
代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。
家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。
このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。
このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ
最大バンドル直径 = 13.3mm
固定方法 = 自己接着
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
長さ = 25.6mm
幅 = 25.5 mm
深さ = 17.2mm
寸法 [L x W x D] = 25.6 x 25.5 x 17.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09782258269-1831
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする