RS PRO 結束バンド, 150mm x 7.6mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。
屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。
リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。
また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。
さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。
このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。
特長と利点:. <ul> <li><RS PROケーブルタイは、使いやすいリリース可能なケーブルタイで、手動でもすばやく取り付けることができ、非常に安全に固定できます。
</li> <li>ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 </li> <li>リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。
また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。
</li> <li>高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 </li> <li>ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。
</li> <li>ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 </li> <li>さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 </li> </ul>. 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。
通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。
ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
幅 = 7.6mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース可能
入数 = 250
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 215.6N
最大バンドル直径 = 35mm